Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2RS1K/C3

  • ERIKS:12426013
  • Fabricant:7316572159675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage conique et des joints de contact des deux côtés. Il est conçu pour un fonctionnement à faible bruit et faible vibration, permettant des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée contribue à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Ce roulement supporte des charges radiales et axiales tout en nécessitant moins d’entretien que d’autres types.

Caractéristiques
  • L’alésage conique simplifie le montage à l’aide de manchons de serrage ou d’extraction, ce qui réduit le temps d’installation.
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés protègent contre la contamination et contribuent à prolonger la durée de vie des roulements
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, garantissant une adaptation aux applications à grande vitesse exigeantes
  • La géométrie à gorge profonde supporte les charges radiales et axiales, augmentant ainsi la flexibilité opérationnelle
  • La lubrification à graisse intégrée réduit les besoins de maintenance et permet un fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ventilateurs et soufflantes industriels nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant un support fiable des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les moteurs électriques dans des environnements présentant un risque de contamination
Ajouter à la liste

38,76 €/ Unitéhors TVA

46,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.407 kg
Poids
0.9 lb
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm