Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2RS1K

  • ERIKS:23758448
  • Fabricant:7316577066282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage conique et des joints de contact des deux côtés. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il permet des vitesses de rotation élevées et fonctionne avec un faible niveau de bruit et de vibrations. Le système d’étanchéité intégré retient le lubrifiant et limite la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. La conception à alésage conique permet un montage flexible à l’aide de manchons de serrage ou de démontage.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre les contaminants et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • L’alésage conique permet un montage simple avec des manchons d’adaptation ou d’extraction, ce qui réduit l’effort d’installation.
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, garantissant des performances stables à des vitesses de rotation élevées
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et résistance à l'usure dans des conditions exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et favorise un fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation à grande vitesse fiable
  • Idéal pour les réducteurs industriels dans les systèmes d'automatisation et de manutention
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs fonctionnant dans des environnements difficiles
Ajouter à la liste

38,76 €/ Unitéhors TVA

46,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.415 kg
Poids
0.91 lb