Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2RS1/WT

  • ERIKS:13198025
  • Fabricant:7316572446683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour une utilisation polyvalente dans des environnements industriels exigeants. Il présente un diamètre intérieur de 45 mm, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm. Le roulement offre une capacité de charge de 35,1 kN et peut fonctionner à des vitesses allant jusqu'à 11 000 tr/min. Des joints ou des protections assurent la protection contre les contaminants.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections réduisent la pénétration de contaminants pour un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles
  • Une largeur de 19 mm et un diamètre extérieur de 85 mm permettent l'installation dans des espaces de montage restreints
  • La capacité de charge de 35,1 kN assure le support de charges radiales moyennes à élevées
  • Une vitesse limite de 11000 tr/min permet une rotation à grande vitesse dans des applications dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation efficace et silencieuse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances constantes des roulements
  • Compatible avec les pompes traitant des charges opérationnelles moyennes à élevées
Ajouter à la liste

25,98 €/ Unitéhors TVA

31,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse limite
11000 rpm
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm