Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2RS1/W64

  • ERIKS:13198024
  • Fabricant:7316570379426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une construction en acier inoxydable pour une durabilité accrue. Le roulement est disponible avec des joints ou des flasques offrant une protection dans divers environnements opérationnels. Avec un diamètre intérieur de 45 mm et un diamètre extérieur de 85 mm, il supporte une charge dynamique de 35,1 kN et fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 11 000 tr/min. Les options de lubrification incluent Solid Oil, adapté aux conditions humides ou corrosives.

Caractéristiques
  • La construction en acier inoxydable augmente la durabilité dans les environnements corrosifs
  • Les joints ou les protections offrent une protection contre la contamination et la pénétration de l’humidité
  • La lubrification Solid Oil élimine le besoin de relubrification dans les applications humides
  • La vitesse limite élevée de 11 000 tr/min permet un fonctionnement efficace dans des applications exigeantes
  • Supporte des charges dynamiques jusqu’à 35,1 kN pour des performances fiables sous contrainte
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs dans des environnements de transformation alimentaire
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant des roulements à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes dans les industries chimiquement agressives
Ajouter à la liste

134,36 €/ Unitéhors TVA

162,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse limite
11000 rpm
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm