24,36 €/ Unitéhors TVA
29,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6209 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 19 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GJN |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 21.6 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Poids | 0.418 kg |
B | 19 mm |
D | 85 mm |
d | 45 mm |