Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758446
  • Fabricant:7316571552958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec une étanchéité intégrée optimisée pour un faible frottement, un faible bruit et de faibles vibrations. Il supporte des charges radiales et axiales et permet un montage simple. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements avec une cage en tôle et des joints de contact des deux côtés. La lubrification à la graisse et la construction robuste assurent une vitesse limite élevée et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée empêche la pénétration de contaminants et retient le lubrifiant, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle
  • La cage en tôle assure un guidage précis et une répartition fiable de la charge
  • Des joints de contact des deux côtés améliorent la protection contre la pénétration de contaminants environnementaux
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Le jeu radial interne C3 permet de compenser la dilatation thermique et les désalignements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable et silencieux
  • Idéal pour les convoyeurs soumis à des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les pompes dans des environnements industriels exigeants
Ajouter à la liste

24,36 €/ Unitéhors TVA

29,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
17000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.418 kg
Poids
0.92 lb
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm