Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6209-2RS1/C3

  • ERIKS:23758445
  • Fabricant:7316576681158
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints de contact des deux côtés. Il supporte des charges radiales et axiales, offrant une faible friction et des performances optimisées à des vitesses de rotation élevées. Le roulement utilise de l’acier pour roulements pour assurer la durabilité et dispose d’une cage robuste en tôle. L’étanchéité intégrée permet de conserver le lubrifiant et d’éviter la contamination, ce qui réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre les contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales pour une polyvalence dans plusieurs positions de montage
  • La construction en acier pour roulements garantit la résistance et la fiabilité dans des conditions exigeantes
  • Le jeu radial interne C3 permet la dilatation thermique et réduit le bruit de fonctionnement
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une solution durable
  • roulements à faible entretien
  • Utilisé avec des ventilateurs industriels pour un fonctionnement silencieux
  • fonctionnement à grande vitesse
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs exposés à la poussière et aux débris
Ajouter à la liste

24,81 €/ Unitéhors TVA

30,02 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6209
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.418 kg
Poids
0.92 lb
Alternatives

28,30 €/ Unitéhors TVA

34,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026