Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2Z/GJN

  • ERIKS:24002502
  • Fabricant:7316571552941
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées pour la protection contre les contaminants et la rétention du lubrifiant. Conçu pour une faible friction, il est optimisé pour des vitesses de rotation élevées et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Sa construction robuste et polyvalente permet un montage simple et réduit les besoins en maintenance. La conception avec protections prolonge significativement la durée de vie du roulement dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Les protections double face retiennent le lubrifiant à l’intérieur et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Une faible friction optimise l'efficacité énergétique et réduit la génération de chaleur lors du fonctionnement
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une adaptabilité polyvalente aux applications
  • Des vitesses de référence et limites élevées permettent un fonctionnement dans des environnements rotatifs exigeants
  • La cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants sous conditions dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances fiables de roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les lignes de fabrication ou d'emballage automatisées
  • Compatible avec les systèmes CVC nécessitant des éléments roulants à faible entretien
Ajouter à la liste

17,92 €/ Unitéhors TVA

21,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.367 kg
Poids
0.81 lb
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm