Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2Z/C4

  • ERIKS:13529745
  • Fabricant:7316571573274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques de protection sur les côtés. Fabriqué en acier pour roulements, il offre un faible coefficient de frottement et des performances optimisées pour les applications à grande vitesse. Les flasques sans contact retiennent le lubrifiant à l’intérieur et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales tout en nécessitant un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse dans des environnements exigeants
  • L’exécution à une seule rangée simplifie l’installation et réduit les besoins de maintenance
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et résistance à l'usure
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et assure des performances constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les équipements de manutention
  • Compatible avec les machines agricoles pour les composants rotatifs
Ajouter à la liste

17,92 €/ Unitéhors TVA

21,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.368 kg
Poids
0.81 lb