Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002501
  • Fabricant:7316571290737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement est optimisé pour un fonctionnement à faible friction, à faible niveau sonore et à grande vitesse de rotation. Sa structure robuste facilite le montage et réduit les besoins de maintenance pour les applications industrielles.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour des environnements exigeants
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui améliore la polyvalence
  • L’acier pour roulements garantit la durabilité et la fiabilité en fonctionnement continu
  • Prégraissé afin de réduire les besoins de maintenance et les coûts d’exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques nécessitant des roulements à grande vitesse silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant sous des charges industrielles variables
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans les systèmes d'automatisation des procédés
Ajouter à la liste

19,25 €/ Unitéhors TVA

23,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.367 kg
Poids
0.81 lb