17,98 €/ Unitéhors TVA
21,76 €TVA incluse
106 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6208 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 19 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Limite de fatigue | 0.8 kN |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Poids | 0.367 kg |
Poids | 0.81 lb |
da_min | 47 mm |
da_max | 52.5 mm |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
d1 | 52.6 mm |
D2 | 69.8 mm |
Da_max | 73 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
20,49 €/ Unitéhors TVA
24,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026