Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1TN9/C3VE167

  • ERIKS:13198009
  • Fabricant:7316571561394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d’un système d’étanchéité intégré et d’une gorge pour anneau d’arrêt. Conçu pour minimiser la friction et les vibrations, il fonctionne efficacement à des vitesses de rotation élevées. Sa construction étanche permet de retenir le lubrifiant et de bloquer les contaminants, ce qui réduit les besoins de maintenance. Sa capacité à supporter des charges radiales et axiales le rend adapté aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée prévient la perte de lubrifiant et la contamination pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La gorge pour anneau d’arrêt permet un positionnement axial sûr et facile dans les ensembles de boîtiers
  • La cage non métallique minimise les frottements pour des vitesses de rotation plus élevées et un fonctionnement silencieux
  • Les joints de contact retiennent la graisse, ce qui réduit la nécessité de relubrification fréquente
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, garantissant un fonctionnement plus fluide des machines
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et fiable des roulements
  • Idéal pour les pompes industrielles fonctionnant dans des environnements contaminés
  • Compatible avec les convoyeurs nécessitant un maintien axial sécurisé et un entretien minimal
Ajouter à la liste

36,34 €/ Unitéhors TVA

43,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.34 kg
Poids
0.75 lb