Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1K

  • ERIKS:23758422
  • Fabricant:7316570078473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage conique et des joints de contact des deux côtés pour une protection accrue contre les contaminants. Conçu pour un faible niveau de bruit et de vibrations, il supporte des charges radiales et axiales. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et de prolonger la durée de vie. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou de démontage.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie du roulement
  • L’alésage conique permet un montage simple avec des manchons d’adaptation ou de démontage, ce qui réduit le temps d’installation.
  • Un fonctionnement à faible bruit et à faible vibration améliore la fiabilité et la stabilité opérationnelle des équipements
  • L’étanchéité intégrée retient la graisse à l’intérieur, réduisant ainsi la nécessité d’un entretien fréquent.
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte à la fois les charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Idéal pour les réducteurs industriels soumis à des conditions de charge exigeantes
  • Compatible avec les systèmes de convoyeur utilisant un montage à manchon adaptateur
Ajouter à la liste

29,32 €/ Unitéhors TVA

35,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.362 kg
Poids
0.8 lb