Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1/W64

  • ERIKS:23758421
  • Fabricant:7316570085891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde 6208-2RS1 possède un diamètre intérieur de 40 mm et un diamètre extérieur de 80 mm. L’unité offre une capacité de charge dynamique de base de 32,5 kN et convient pour des vitesses limites allant jusqu’à 5600 tr/min. Des joints ou des flasques sont intégrés pour la protection. Sa largeur de 18 mm permet la compatibilité avec diverses configurations d’arbres et de logements.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections offrent une protection renforcée contre la contamination et la pénétration
  • Une vitesse limite de 5600 tr/min permet une utilisation sur des machines rotatives à vitesse moyenne
  • La capacité de charge dynamique de 32,5 kN permet de supporter des charges radiales et axiales modérées
  • La largeur de 18 mm permet une installation peu encombrante dans des ensembles mécaniques compacts
Application et utilisation
  • Utilisé avec des pompes industrielles et des compresseurs dans des opérations à vitesse modérée
  • Idéal pour les installations de moteurs électriques nécessitant des performances fiables des roulements
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans des environnements de production automatisés
Ajouter à la liste

126,69 €/ Unitéhors TVA

153,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.368 kg
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm