Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1/C4

  • ERIKS:23758420
  • Fabricant:7316570258714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés et d’une cage robuste en tôle. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il offre une faible friction et permet des vitesses de rotation élevées. Le jeu C4 et la construction en acier pour roulements améliorent la durabilité et les performances. Son étanchéité de contact permet de conserver la lubrification et de protéger contre les contaminants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche la pénétration de contaminants
  • La cage en tôle offre un support robuste garantissant une longue durée de vie
  • Optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, permettant un fonctionnement à grande vitesse
  • Le jeu interne C4 permet la dilatation thermique et réduit le risque de grippage
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et améliore la disponibilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs nécessitant des roulements fiables et nécessitant peu d'entretien
  • Compatible avec les pompes industrielles exposées à la poussière et aux contaminants
Ajouter à la liste

19,91 €/ Unitéhors TVA

24,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.365 kg
Poids
0.8 lb