Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1/C3VE167

  • ERIKS:13198000
  • Fabricant:7316570337662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 40 mm et un diamètre extérieur de 80 mm. Le roulement supporte une capacité de charge dynamique de base de 32,5 kN. Il intègre des joints ou des flasques pour une protection renforcée. Conçu pour une vitesse limite de 5600 tr/min, il convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections offrent une protection accrue contre la contamination et réduisent les besoins de maintenance
  • Des diamètres intérieur de 40 mm et extérieur de 80 mm standardisés garantissent une intégration facile aux équipements existants
  • La capacité de charge dynamique de base de 32,5 kN permet de supporter de fortes charges radiales et axiales de manière fiable
  • La vitesse limite de 5600 tr/min permet une utilisation dans des applications à vitesse modérément élevée.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels dans des lignes de production automatisées
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs de manutention nécessitant une rotation fiable
  • Compatible avec les machines d'emballage fonctionnant à des vitesses et charges modérées
Ajouter à la liste

49,72 €/ Unitéhors TVA

60,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
5600 rpm
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm