Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1/C3GJN

  • ERIKS:23758418
  • Fabricant:7316571549958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté de joints intégrés et d'une conception polyvalente à une rangée. Fabriqué en acier pour roulements, il est optimisé pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse. Sa construction robuste supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens tout en nécessitant un entretien minimal. L'étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée maintient le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur pour une durée de vie prolongée
  • La construction en acier pour roulements offre une grande durabilité même dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Optimisé pour une faible friction, permettant des vitesses de rotation plus élevées et un fonctionnement efficace
  • Supporte des charges radiales et axiales et permet un montage flexible dans diverses applications
  • La conception à une rangée réduit les besoins de maintenance et diminue les coûts d'exploitation pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse
  • roulements à faible bruit
  • Idéal pour les pompes industrielles fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant une grande robustesse
  • solutions de roulements étanches
Ajouter à la liste

19,91 €/ Unitéhors TVA

24,09 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.365 kg
Poids
0.8 lb