Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6208-2RS1

  • ERIKS:23758416
  • Fabricant:7316577066619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d’une étanchéité intégrée pour une durée de vie prolongée. Conçu avec une cage robuste en tôle, il supporte des charges radiales et axiales. Le roulement fonctionne efficacement à des vitesses de rotation élevées grâce à une faible friction et une géométrie optimisée. Sa lubrification à la graisse et ses joints de contact améliorent la protection contre les contaminants tout en réduisant les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les joints de contact intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La cage en tôle assure un guidage fiable et une durabilité dans des conditions exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une application polyvalente
  • Fonctionne à grande vitesse avec de faibles vibrations pour une performance système efficace
  • La lubrification par graisse réduit la maintenance et simplifie les processus d'installation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant un support de charge radial et axial
  • Compatible avec les équipements agricoles fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

20,34 €/ Unitéhors TVA

24,61 €TVA incluse

374 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6208
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19 kN
Limite de fatigue
0.8 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.365 kg
Poids
0.8 lb
da_min
47 mm
da_max
52.5 mm
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm
d1
52.6 mm
D2
69.8 mm
Da_max
73 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

23,18 €/ Unitéhors TVA

28,05 €TVA incluse

Vendu par: 63Commande minimum: 63

Date de livraison estimée - 11/11/2026