Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6207-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758397
  • Fabricant:7316571544663
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections des deux côtés et d'une cage robuste en tôle. Le roulement supporte des charges radiales et axiales, offrant une faible friction et des performances optimisées pour un fonctionnement à grande vitesse. Les protections intégrées sans contact assurent une protection supplémentaire en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Son jeu interne C3 et sa construction en acier pour roulements garantissent la durabilité pour des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des écrans intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent les contaminants de pénétrer afin de prolonger la durée de vie
  • La cage en tôle offre un guidage fiable et réduit la friction pendant le fonctionnement
  • Le jeu interne C3 compense la dilatation thermique dans les environnements à grande vitesse
  • L’acier pour roulements assure la résistance et la durabilité à l’usure sous des charges exigeantes
  • La conception de l’écran sans contact permet des vitesses de rotation élevées avec un niveau sonore minimal
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable des roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un support à éléments roulants nécessitant peu d'entretien
  • Compatible avec les pompes et compresseurs industriels soumis à des charges radiales ou axiales
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

78 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.293 kg
Poids
0.65 lb