12,64 €/ Unitéhors TVA
15,29 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6207 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P6 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse de référence | 20000 rpm |
Limite de fatigue | 0.655 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.293 kg |
Poids | 0.65 lb |
da_min | 42 mm |
da_max | 46.8 mm |
B | 17 mm |
D | 72 mm |
d | 35 mm |
d1 | 46.94 mm |
D2 | 62.69 mm |
Da_max | 65 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |