Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6207-2RS1/C4

  • ERIKS:23758389
  • Fabricant:7316575802134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints d'étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Il est fabriqué en acier pour roulements et supporte des charges radiales et axiales. Le roulement est optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations, permettant des vitesses de rotation élevées. Ses propriétés de faible friction et son étanchéité intégrée contribuent à prolonger la durée de vie et à réduire les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les joints d'étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement.
  • La conception à faible friction minimise les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées
  • Convient aux charges radiales et axiales pour une application flexible dans plusieurs orientations
  • Fabriqué en acier de roulement pour une grande résistance et une fiabilité opérationnelle
  • La lubrification par graisse et la conception étanche réduisent les interventions de maintenance et les temps d'arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux
  • fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de fabrication automatisés
  • Compatible avec les équipements agricoles exposés à la poussière et aux débris
Ajouter à la liste

15,44 €/ Unitéhors TVA

18,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.29 kg
Poids
0.64 lb
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm