15,44 €/ Unitéhors TVA
18,68 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6207 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 27 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 0.29 kg |
Poids | 0.64 lb |
B | 17 mm |
D | 72 mm |
d | 35 mm |