Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6207-2RS1

  • ERIKS:23758386
  • Fabricant:7316577067319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés et est fabriqué en acier pour roulements. Conçu pour un fonctionnement à grande vitesse, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement nécessite un entretien minimal et offre des performances optimisées avec un faible niveau de bruit et de vibrations. Sa configuration robuste et polyvalente permet une utilisation fiable dans diverses applications industrielles.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants afin de prolonger la durée de vie
  • La cage en tôle assure la résistance et la stabilité dimensionnelle dans des conditions exigeantes
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens afin de simplifier l’assemblage
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et assure un fonctionnement régulier
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour des performances précises et silencieuses
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant un déplacement rapide et fiable
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à des environnements difficiles
Ajouter à la liste

14,28 €/ Unitéhors TVA

17,28 €TVA incluse

219 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6207
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
15.3 kN
Limite de fatigue
0.655 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.29 kg
Poids
0.64 lb
da_min
42 mm
da_max
46.8 mm
B
17 mm
D
72 mm
d
35 mm
d1
46.94 mm
D2
62.69 mm
Da_max
65 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026