Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2Z/C4LHT23

  • ERIKS:13197939
  • Fabricant:7316571836744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 30 mm et un diamètre extérieur de 62 mm. Sa conception permet de supporter des charges allant jusqu’à 20,3 kN et d’atteindre des vitesses limites allant jusqu’à 15 000 tr/min. Les options d’étanchéité incluent des flasques ou des joints pour une protection accrue. Le roulement a une largeur de 16 mm, ce qui le rend adapté aux applications industrielles de moyenne charge.

Caractéristiques
  • La conception à gorge profonde assure un fonctionnement stable sous des charges radiales et axiales
  • Des joints ou des protections protègent les composants internes contre les contaminants et la pénétration d’humidité
  • La vitesse limite de 15 000 tr/min répond aux exigences des équipements à grande vitesse
  • Une capacité de charge de 20,3 kN permet une utilisation dans des environnements industriels exigeants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques de taille moyenne dans les systèmes d'automatisation
  • Idéal pour les équipements de convoyage nécessitant un mouvement rotatif fiable
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant à des vitesses élevées
Ajouter à la liste

20,11 €/ Unitéhors TVA

24,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse limite
15000 rpm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm