Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2Z/C4

  • ERIKS:23758367
  • Fabricant:7316570449655
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec des joints des deux côtés, offrant une faible friction et une capacité à grande vitesse. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions, il convient aux applications nécessitant une réduction des vibrations et du bruit. Son blindage intégré sans contact permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, favorisant ainsi une durée de vie prolongée et des intervalles d’entretien plus espacés.

Caractéristiques
  • Des protections sans contact des deux côtés protègent contre les contaminants et réduisent les pertes de lubrifiant
  • Une géométrie de gorge profonde optimisée supporte à la fois les charges radiales et axiales pour une utilisation polyvalente
  • La construction en acier pour roulements augmente la résistance à la fatigue sous des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Le jeu radial interne C4 minimise la génération de chaleur pour des performances à grande vitesse
  • La cage en tôle maintient la position des billes pour un fonctionnement constant et fiable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et de longs intervalles d'entretien
  • Idéal pour les systèmes de convoyage fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à des environnements poussiéreux
Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.201 kg
Poids
0.44 lb