Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2RZ

  • ERIKS:12121619
  • Fabricant:7316570217582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est muni de joints des deux côtés pour une rétention efficace du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. Sa construction simple et robuste permet de supporter des charges radiales et axiales. Grâce à une faible friction et à un design optimisé, il offre des vitesses de rotation élevées et une réduction des vibrations. Le roulement est facile à installer et nécessite moins d’entretien que de nombreuses alternatives.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants afin de prolonger la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et minimise les pertes d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une application polyvalente
  • Une conception simple permet un montage aisé et réduit les exigences en matière de Wartung
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement efficace et une longue durée de vie
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant de faibles vibrations et une grande vitesse
  • Compatible avec les pompes et les ventilateurs dans des environnements industriels exigeants
Ajouter à la liste

14,48 €/ Unitéhors TVA

17,52 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P6
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.201 kg
Poids
0.44 lb
da_min
35.6 mm
da_max
40.3 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm