12,52 €/ Unitéhors TVA
15,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6206 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Limite de fatigue | 0.475 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.205 kg |
Poids | 0.45 lb |
da_min | 35.6 mm |
da_max | 37.3 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
D2 | 54.06 mm |
d2 | 37.3 mm |
Da_max | 56.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |