Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2RS1K

  • ERIKS:23758355
  • Fabricant:7316571403076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde fait partie de la série 6206 et est équipé d’un joint 2RS1. Avec un poids net de 0,4365 lb, il convient aux applications nécessitant des performances fiables de roulement à billes. Le produit est fourni par SKF, un fabricant présent à l’échelle mondiale. L’empreinte carbone pour un produit neuf est indiquée à 1,571 lb CO2e.

Caractéristiques
  • Le joint 2RS1 aide à prévenir la contamination et prolonge la durée de vie des roulements
  • La conception à gorge profonde supporte efficacement les charges radiales et axiales limitées
  • Fournis par SKF, garantissant une qualité de produit constante et une traçabilité
  • La valeur indicative de l’empreinte carbone soutient le reporting de durabilité et la conformité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements à billes à gorge profonde étanches
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant peu d'entretien et un fonctionnement fiable
  • Compatible avec les pompes industrielles nécessitant des roulements robustes et bien étanches
Ajouter à la liste

22,09 €/ Unitéhors TVA

26,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Poids
0.198 kg
Poids
0.44 lb