Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2RS1/W64

  • ERIKS:23758354
  • Fabricant:7316570678123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente adaptée à diverses applications rotatives. Sa faible friction et sa construction optimisée permettent un fonctionnement à grande vitesse avec un niveau réduit de bruit et de vibrations. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales, assurant des performances système fiables et efficaces. Des joints des deux côtés et une lubrification à l’huile solide réduisent les besoins de maintenance. La construction en acier pour roulements garantit une durabilité à long terme dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie des roulements
  • La lubrification à l’huile solide réduit les intervalles de maintenance et améliore la fiabilité opérationnelle
  • La cage en tôle maintient un espacement précis des billes, ce qui améliore la stabilité de rotation
  • La vitesse limite élevée garantit l’adéquation pour des applications de machines à grande vitesse exigeantes
  • L’acier pour roulements offre une excellente résistance à l’usure, ce qui réduit le risque de défaillance prématurée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
  • Compatible avec les ventilateurs CVC fonctionnant à des vitesses élevées
Ajouter à la liste

100,41 €/ Unitéhors TVA

121,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse limite
5200 rpm
Poids
0.2 kg
Poids
0.44 lb