13,29 €/ Unitéhors TVA
16,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GJN |
Charge dynamique | 20.3 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.2 kg |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |