Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2RS1/C4

  • ERIKS:23758353
  • Fabricant:7316571402598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, permettant des vitesses de rotation élevées avec un faible frottement et un faible niveau sonore. Il supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions et présente une conception simple et robuste. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et pré-lubrifié à la graisse, ce qui réduit les besoins de maintenance. L’étanchéité intégrale permet de retenir le lubrifiant et de protéger contre les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie plus longue
  • Une conception optimisée permet un fonctionnement à grande vitesse tout en réduisant les frottements et les vibrations
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales pour une flexibilité d’application accrue
  • Prégraissé afin de réduire les besoins de maintenance et de soutenir un fonctionnement continu
  • La construction de cages en tôle offre une résistance assurant des performances fiables dans des environnements difficiles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une vitesse de rotation élevée
  • Idéal pour les systèmes de convoyage avec des directions et des vitesses de charge variables
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant dans des environnements contaminés
Ajouter à la liste

11,73 €/ Unitéhors TVA

14,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.2 kg
Poids
0.44 lb