Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2RS1/C3

  • ERIKS:23758351
  • Fabricant:7316571402383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté de joints de contact des deux côtés et est fabriqué en acier à roulement. Il offre une faible friction et est optimisé pour des vitesses de rotation élevées avec un minimum de bruit et de vibrations. Le jeu radial interne C3 assure un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants. Le système d’étanchéité intégré contribue à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • Le jeu radial interne C3 permet des performances fiables dans des conditions thermiques variables.
  • La construction robuste en acier pour roulements garantit une durabilité constante dans les applications industrielles
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et favorise un fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des lignes de production automatisées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des composants rotatifs à grande vitesse
  • Compatible avec les équipements CVC fonctionnant dans des environnements à température variable
Ajouter à la liste

10,81 €/ Unitéhors TVA

13,08 €TVA incluse

351 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.3 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.2 kg
Poids
0.44 lb
Alternatives

13,27 €/ Unitéhors TVA

16,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026