Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2Z/C4

  • ERIKS:23758330
  • Fabricant:7316571228976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté de protections intégrées des deux côtés pour une meilleure protection. Il supporte des charges radiales et axiales grâce à une conception optimisée pour une faible friction et des vitesses de rotation élevées. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et est lubrifié à la graisse, ce qui réduit les besoins de maintenance. Sa structure robuste et polyvalente permet un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées empêchent les fuites de lubrifiant et l’entrée de contaminants afin de prolonger la durée de vie des roulements.
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées pour soutenir les équipements à déplacement rapide
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens afin d’optimiser la flexibilité opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements assure durabilité et résistance à l’usure dans des conditions difficiles
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et minimise le risque d’immobilisation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour un fonctionnement fluide
  • fonctionnement efficace
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une grande vitesse
  • roulements à faible maintenance
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs exposés à une contamination modérée
Ajouter à la liste

7,88 €/ Unitéhors TVA

9,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.131 kg
Poids
0.29 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternatives

9,11 €/ Unitéhors TVA

11,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026