Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758329
  • Fabricant:7316571005409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde offre des performances à faible frottement et une capacité de rotation à grande vitesse. Conçu avec des joints intégrés, il assure une rétention efficace du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer sa durabilité et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Sa conception robuste mais simple permet un fonctionnement fiable avec un minimum d’entretien.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour des applications exigeantes
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, assurant ainsi la polyvalence d’application
  • Fabriqué en acier de roulement pour une résistance et une fiabilité opérationnelle accrues
  • Une conception simple permet une installation facile, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement silencieux et efficace
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant une gestion constante des charges
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs dans la manutention automatisée des matériaux
Ajouter à la liste

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,24 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.131 kg
Poids
0.29 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm