15,01 €/ Unitéhors TVA
18,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6205 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | HT |
Charge dynamique | 14.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.131 kg |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |