Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2Z/C3

  • ERIKS:23758325
  • Fabricant:7316571183565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un fonctionnement à grande vitesse et une faible friction. La construction blindée à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée aide à retenir le lubrifiant et à exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. La construction robuste en acier pour roulements assure durabilité et fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le joint d’étanchéité intégré avec protection conserve la lubrification et empêche l’entrée de contaminants pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant la perte d'énergie pendant le fonctionnement.
  • La conception à une rangée prend en charge les charges radiales et axiales dans les deux sens pour une utilisation polyvalente
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes et une durabilité dans les applications continues
  • Le jeu C3 permet la dilatation thermique, assurant un fonctionnement régulier sous des conditions variables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les pompes industrielles exposées à un risque modéré de contamination
  • Compatible avec les systèmes de convoyage fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

130 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.131 kg
Poids
0.29 lb
Alternatives

8,78 €/ Unitéhors TVA

10,62 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026