Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2Z

  • ERIKS:23758323
  • Fabricant:7316570540109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des protections intégrées sans contact. Sa construction permet un fonctionnement à faible frottement et supporte les charges radiales et axiales. Le roulement est optimisé pour des vitesses de rotation élevées et de faibles vibrations. L’étanchéité intégrée aide à retenir le lubrifiant et à bloquer les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure un guidage stable des éléments roulants pour une fiabilité opérationnelle accrue
  • Des protections intégrées sans contact empêchent la pénétration de contaminants et retiennent le lubrifiant afin de prolonger la durée de vie
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance et répond à des exigences de charge élevées
  • Prend en charge les charges radiales et axiales afin d’accroître la polyvalence d’utilisation
  • La conception à faible friction permet des performances à grande vitesse avec des températures de fonctionnement réduites
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une longue durée de vie et un entretien minimal
  • Utilisé avec des pompes industrielles fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs exposés à la poussière et aux contaminants
Ajouter à la liste

7,17 €/ Unitéhors TVA

8,68 €TVA incluse

321 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.131 kg
Poids
0.29 lb
da_min
30.6 mm
da_max
34.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
d1
34.35 mm
D2
46.21 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

8,78 €/ Unitéhors TVA

10,62 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026