Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:13254347
  • Fabricant:7316571823942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est identifié sous la référence 6205-2RSLTN9/C3VT162 et fourni par SKF. Le produit a un poids net de 0,124 kg et présente une configuration d’étanchéité 2RSL. Sa conception convient aux applications de roulement nécessitant des roulements à billes à gorge profonde. L’empreinte carbone indicative de ce produit est de 0,45 kg CO2e.

Caractéristiques
  • Le joint 2RSL contribue à réduire la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie des composants
  • La conception à gorge profonde supporte les charges radiales et axiales pour des performances polyvalentes
  • Le poids modéré du produit de 0,124 kg permet une manipulation et une installation faciles
  • Des données indicatives sur l’empreinte carbone soutiennent les objectifs de durabilité dans les achats
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyage nécessitant des éléments roulants à faible friction
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant des roulements à billes fiables
  • Compatible avec les ventilateurs industriels en fonctionnement continu
Ajouter à la liste

22,03 €/ Unitéhors TVA

26,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
VT162
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.124 kg
Poids
0.27 lb