Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSL/C3GJN

  • ERIKS:13197883
  • Fabricant:7316572157190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté de joints des deux côtés et d'une cage robuste en tôle. Il est fabriqué en acier pour roulements afin d'offrir une durabilité accrue et fonctionne avec un faible coefficient de frottement, garantissant une capacité de rotation à grande vitesse. L'étanchéité intégrée retient la lubrification et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Convient aux applications nécessitant la prise en charge de charges radiales et axiales dans les deux sens.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et réduit la consommation d'énergie
  • La cage en tôle offre une stabilité et assure un fonctionnement régulier dans des conditions exigeantes
  • Le jeu radial interne C3 assure des performances fiables à des températures élevées
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et favorise un fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant des vitesses élevées
  • solutions de roulements à faible bruit
  • Utilisé avec des convoyeurs dans des systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les ventilateurs et soufflantes fonctionnant en charge continue
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.129 kg
Poids
0.28 lb