13,81 €/ Unitéhors TVA
16,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6205 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 15 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14.8 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Limite de fatigue | 0.335 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.129 kg |
Poids | 0.28 lb |
da_min | 30.6 mm |
da_max | 31.5 mm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
D2 | 46.21 mm |
d2 | 31.3 mm |
Da_max | 46.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |