Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSH/W64

  • ERIKS:23758315
  • Fabricant:7316572163870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une seule rangée optimisée pour une faible friction et de faibles vibrations. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales et fonctionne de manière fiable à des vitesses de rotation élevées. La cage en tôle et la construction en acier pour roulements offrent robustesse et durabilité. Doté de joints des deux côtés et d'une lubrification solide à l'huile, il nécessite peu d'entretien et assure des performances fiables.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure durabilité et fonctionnement stable dans des environnements exigeants
  • La capacité à grande vitesse permet un fonctionnement efficace dans des applications industrielles dynamiques
  • L’étanchéité des deux côtés avec de l’huile solide réduit la contamination et les besoins de maintenance
  • La conception polyvalente à gorge profonde supporte des charges axiales et radiales pour une utilisation flexible
  • Optimisé pour de faibles vibrations afin d’assurer un fonctionnement fluide et silencieux dans les assemblages
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation régulière et silencieuse
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant des roulements compacts et une grande fiabilité
  • Compatible avec les pompes nécessitant un entretien minimal et une étanchéité robuste
Ajouter à la liste

90,02 €/ Unitéhors TVA

108,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
6100 rpm
Poids
0.13 kg
Poids
0.29 lb