Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSH/GJN

  • ERIKS:24002465
  • Fabricant:7316572087084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une cage en tôle avec des joints des deux côtés. Il utilise de l'acier pour roulements afin d'assurer une longue durée de vie et supporte des charges radiales et axiales. La conception offre un faible frottement et une capacité de rotation à grande vitesse. L'étanchéité de contact intégrée retient la graisse et empêche la contamination.

Caractéristiques
  • La cage en tôle améliore la résistance mécanique sous des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Des joints de contact des deux côtés protègent contre les contaminants et préservent l'intégrité du lubrifiant
  • La conception à gorge profonde supporte des charges radiales et axiales combinées pour une flexibilité accrue des applications.
  • Une conception à faible friction réduit la consommation d'énergie et permet des vitesses de rotation plus élevées
  • L’acier pour roulements offre une résistance à l’usure pour une durée de vie opérationnelle prolongée
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et un fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs exposés à des environnements poussiéreux ou contaminés
  • Compatible avec les pompes traitant des charges radiales et axiales modérées
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.129 kg
Poids
0.28 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm