Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSH/C4

  • ERIKS:23758314
  • Fabricant:7316571820965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des joints des deux côtés pour réduire la friction et le bruit tout en supportant des vitesses de rotation élevées. Fabriqué en acier pour roulements, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité de contact intégrée retient le lubrifiant et protège contre la contamination, prolongeant ainsi la durée de vie. Sa conception robuste et nécessitant peu d’entretien permet une installation simple et un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse, réduisant la génération de chaleur et l'usure
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui accroît la polyvalence d’utilisation
  • Fabriqué en acier de roulement pour une durabilité supérieure en utilisation industrielle continue
  • Nécessite un entretien minimal, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques et des pompes nécessitant un support fiable des charges radiales et axiales
  • Idéal pour les convoyeurs industriels exposés à la poussière ou à une contamination modérée
  • Compatible avec les équipements agricoles fonctionnant sous des exigences de rotation continue
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.13 kg
Poids
0.29 lb
Alternatives

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026