Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002464
  • Fabricant:7316571820941
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés pour une protection renforcée. Sa conception robuste supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La faible friction et la géométrie optimisée permettent des vitesses de rotation élevées avec un niveau réduit de bruit et de vibrations. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et pré-graissé pour un entretien minimal. Son jeu interne C3 et sa cage en tôle assurent polyvalence et fiabilité dans diverses applications.

Caractéristiques
  • Le joint intégré double face retient la graisse et bloque les contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées, réduisant la consommation d'énergie en fonctionnement.
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui améliore la flexibilité d’utilisation
  • Le jeu interne C3 compense la dilatation thermique dans des environnements exigeants
  • Un fonctionnement sans maintenance grâce à une construction en acier à roulement pré-lubrifié augmente la disponibilité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement silencieux à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal et une longue durée de vie
  • Compatible avec les machines agricoles exposées à la poussière et à l’humidité
Ajouter à la liste

9,33 €/ Unitéhors TVA

11,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.129 kg
Poids
0.28 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm