Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758313
  • Fabricant:7316571820712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés pour une protection accrue contre les contaminants. Conçu pour une faible friction et de faibles vibrations, il supporte des vitesses de rotation élevées tout en acceptant des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa construction robuste et son étanchéité optimisée réduisent les besoins de maintenance et prolongent la durée de vie. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et est livré pré-lubrifié à la graisse.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée des deux côtés protège contre les contaminants et retient le lubrifiant pour une durée de vie prolongée
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant la température de fonctionnement et la consommation d'énergie
  • Supporte les charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui réduit le besoin de composants supplémentaires
  • Prégraissé pour réduire les intervalles de maintenance et simplifier l'installation
  • Le jeu interne C3 compense la dilatation thermique dans des conditions de fonctionnement exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des roulements à gorge profonde à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes industrielles soumises à des charges radiales et axiales
  • Compatible avec les réducteurs exigeant une réduction des vibrations et une durée de vie des roulements prolongée
Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.129 kg
Poids
0.28 lb