Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6205-2RS2/C3GJN

  • ERIKS:23758309
  • Fabricant:7316571533728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une seule rangée avec des joints de contact des deux côtés. Il est fabriqué en acier pour roulements, offrant un équilibre optimal entre résistance et durabilité. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Sa faible friction et sa capacité à fonctionner à grande vitesse le rendent adapté aux applications rotatives exigeantes. L’étanchéité intégrée assure une protection accrue contre les contaminants tout en retenant la lubrification.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés aident à empêcher la pénétration de contaminants et à retenir la lubrification
  • La conception à faible friction permet des vitesses de fonctionnement plus élevées et des performances efficaces
  • La conception à une rangée supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • La cage en tôle assure la stabilité dimensionnelle lors du fonctionnement à grande vitesse
  • Le jeu interne C3 réduit le risque de surchauffe sous des conditions de charge exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant peu d'entretien et un fonctionnement à grande vitesse
  • Idéal pour les pompes industrielles avec des changements fréquents de sens de rotation
  • Compatible avec les convoyeurs exposés à la poussière et à une contamination modérée
Ajouter à la liste

9,33 €/ Unitéhors TVA

11,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6205
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
7.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Poids
0.13 kg
Poids
0.29 lb