Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2Z/C4

  • ERIKS:23758289
  • Fabricant:7316577737083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour une protection accrue. Fabriqué en acier pour roulements, il est optimisé pour une faible friction et une capacité à grande vitesse. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales, et sa construction robuste assure un fonctionnement fiable. L’étanchéité intégrée contribue à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la contamination.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et prolongent ainsi la durée de vie du roulement
  • Optimisé pour une faible friction permettant des vitesses de rotation plus élevées dans des applications exigeantes
  • La conception à une rangée supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • La construction en acier pour roulements assure la durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • L’étanchéité intégrée retient la graisse, ce qui réduit les besoins de maintenance au fil du temps
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et silencieux
  • Idéal pour les réducteurs industriels exposés à une contamination modérée
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant dans des environnements variables
Ajouter à la liste

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.107 kg
Poids
0.24 lb
Alternatives

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026