Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2Z/C3WTF7

  • ERIKS:13197850
  • Fabricant:7316571541952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 20 mm et un diamètre extérieur de 47 mm. Il est conçu avec une largeur de 14 mm et peut supporter une charge dynamique de 13,5 kN. Le roulement comprend des joints ou des protections pour une protection supplémentaire. Sa vitesse limite est de 17 000 tours par minute, ce qui le rend adapté à diverses applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints ou les écrans offrent une protection renforcée contre la contamination et la pénétration de débris
  • Une vitesse limite de 17 000 tr/min permet un fonctionnement fiable dans les systèmes à grande vitesse
  • La capacité de charge dynamique de 13,5 kN garantit la durabilité sous des contraintes mécaniques importantes
  • Une largeur de roulement de 14 mm permet une intégration compacte dans des espaces d’assemblage restreints
  • La conception à gorge profonde améliore l’alignement et réduit la friction lors des mouvements de rotation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques nécessitant des charges axiales et radiales modérées
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances constantes des roulements à grande vitesse
  • Compatible avec les ventilateurs et pompes industriels dans des environnements à fonctionnement continu
Ajouter à la liste

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
WT
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
17000 rpm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm