7,12 €/ Unitéhors TVA
8,62 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6204 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 13.5 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 32000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.107 kg |
Poids | 0.24 lb |