Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6204-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758287
  • Fabricant:7316570210781
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des vitesses de rotation élevées et des charges radiales. Le roulement présente un diamètre intérieur de 20 mm, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm. Sa capacité de charge de 13,5 kN assure des performances fiables dans des applications exigeantes. Des joints ou des écrans protègent les composants internes contre les contaminants.

Caractéristiques
  • Une vitesse limite élevée permet un fonctionnement efficace dans des environnements de machines à rotation rapide
  • Les joints ou les protections offrent une protection renforcée contre la pénétration de poussière et de débris
  • Des dimensions compactes permettent une intégration facile dans des équipements avec un espace d’installation limité
  • La capacité de charge de 13,5 kN assure des performances fiables sous des forces radiales importantes
  • La conception à gorge profonde assure un fonctionnement stable et minimise la friction dans les applications en fonctionnement continu.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et une durabilité élevée
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs industriels avec des exigences de charge modérées
  • Compatible avec les équipements automatisés fonctionnant dans des environnements exigeants
Ajouter à la liste

12,88 €/ Unitéhors TVA

15,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6204
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.107 kg
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm